Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Steckregal, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Steckregal, mit Rückwand
Büro-Steckregal, mit Rückwand
Büro-Steckregal, mit Rückwand
Artikel-Nr.:
     103-864757
Herst.-Nr.:
     9565
EAN/GTIN:
     4044917350809
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.

Mit Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Seiten- und Rückwände ergänzen das System. Serienmäßig mit Sockelleiste.

Fachböden Mit Sicherheitsabkantungen. Im Raster von 60 mm höhenverstellbar. Hochwertige, hochabriebfeste Polyester-Pulverbeschichtung, lichtgrau, RAL 7035.

Regal-Außenmaße Breite = Summe Bodenbreiten + 30 mm. Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalhöhe:
1900 mm
Bodenbreite:
760 mm
Bodentiefe:
400 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, 864757 49, Aktenregale, Akten-Steckregal, Aktensteckregale, Akten-Steckregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Eckregal, Eckregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schrank, Schränke, Schranksystem, Schranksysteme, Schrankwand, Schrankwände, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,75*
€ 321,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,09*
€ 322,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 254,80*
€ 322,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,00*
€ 327,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,09*
€ 335,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9515
ab € 293,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 6,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.