Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2250 mm, Tiefe 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Artikel-Nr.:
     103-864609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     864609
EAN/GTIN:
     4044917280908
Suchbegriffe:
Regalseitenwand
Seitenblende
Seitenendwand
Seitenverblendung
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2250 mm, Tiefe 300 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
300 mm
Für Höhe:
2250 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 32,01*
€ 36,90*
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 37,00*
€ 7,95*
ab € 32,26*
€ 37,19*
22 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 32,26*
€ 37,19*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 72,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zweibrüder Optoelectronics
9414
ab € 286,60*
Zubehör
Elmo
9462
ab € 171,67*
Zubehör
k.A.
864730
ab € 170,28*
Zubehör
k.A.
864757
ab € 192,28*
Zubehör
k.A.
864897
ab € 193,27*
Zubehör
k.A.
864722
ab € 193,34*
Zubehör
k.A.
864749
ab € 222,49*
Zubehör
k.A.
864862
ab € 198,66*
Zubehör
k.A.
864889
ab € 224,09*
Zubehör
k.A.
864773
ab € 197,06*
Zubehör
k.A.
864803
ab € 225,49*
Zubehör
k.A.
864943
ab € 206,06*
Zubehör
k.A.
864951
ab € 230,22*
Zubehör
k.A.
864765
ab € 232,75*
Zubehör
k.A.
864781
ab € 258,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG