Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Regalsystem, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Eck-Anbauregal, Breite x Tiefe 870 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Regalsystem, mit Rückwand
Büro-Regalsystem, mit Rückwand
Büro-Regalsystem, mit Rückwand
Büro-Regalsystem, mit Rückwand
Artikel-Nr.:
     103-864307
Herst.-Nr.:
     2283
EAN/GTIN:
     4044917045804
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Regalsystem, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Eck-Anbauregal, Breite x Tiefe 870 x 500 mm.

Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 7035. Absolut standfest und hoch belastbar. Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem. Optimale Raumausnutzung durch Eckregale. Seitenendwände siehe Zubehör. Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitsabkantung, im 60-mm-Raster höhenverstellbar.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Regal-Außenmaße Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Breite (ohne Eckboden) = Summe Bodenbreiten + 40 mm. Breite Eckboden = Bodentiefe + 370 mm. Die Frontbreite der Eckböden beträgt generell 505 mm.

Auf Anfrage lieferbar Fachböden-Unterzüge zur Erhöhung der Fachlast um 40 kg je Unterzug. Mittelanschlag zur beidseitigen Nutzung von 600 mm tiefen Fachböden. Fachteiler verschiebbar, Höhe 300 mm. Seitenstege zur seitlichen Fachbegrenzung. Kunststoff-Beschriftungsleisten mit Selbstkleberücken, Folienabdeckung und weißem Etikettenstreifen. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Eck-Anbauregal
Ständerfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Regalhöhe:
1900 mm
Regalausstattung:
mit Rückwand
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
60 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, 864307 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, Eckregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regalwand, Regalwände, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,91*
€ 496,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 399,34*
€ 496,91*
€ 4,95*
ab € 509,77*
€ 597,22*
Frei Haus
ab € 638,04*
€ 737,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,32*
€ 590,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,69*
€ 586,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,18*
€ 574,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,60*
€ 555,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2213
ab € 274,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2217
ab € 268,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2090
ab € 67,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5959
ab € 46,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8460
ab € 64,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.