Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-860468
Herst.-Nr.:
     H2401334
EAN/GTIN:
     4012086079678
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
helit push-mülleimer 45 l
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, blau.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
blau
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 860468 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,89*
€ 91,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.