Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scheren-Rollenbahn, Bahnlänge 1560 - 6100 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Artikel-Nr.:
     103-859451
Hersteller:
     Gura
Herst.-Nr.:
     859451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenrollenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Rollenbahn, Bahnlänge 1560 - 6100 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm

Für wechselnde Standorte und variablen Bahnverlauf. Ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern, z.B. bei wechselnden Anschlüssen oder bei wandernden Aufgabestationen. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand, jede Achse mit versetzten Rollen. Zusätzliche Mittelschere ab Bahn-Breite 600 mm.

Flacheisen-Scherengitter, vernietet, verzinkt. Rahmen-Ständer, höhenverstellbar mit Vollgummi-Lenkrollen und Feststellern. Scheren-Verbindungen durch biegsame Stabilisatoren. An beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. Für Fördergut-Längen von 440 - 700 mm. Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm.

Andere Längen und Breiten sowie mit Elektro- Antrieb bitte anfragen. Auch mit Stahlrollen lieferbar. Preise wie Kunststoffrollen (siehe Tabelle). Deutsches Bundespatent Nr. 4130480.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
4 Stk
Bahnbreite:
600 mm
Bahnlänge:
1560 - 6100 mm (ausziehbar)
Fördergutbreite:
250 - 900 mm
Mittelschere:
ja
Rollenausführung:
Kunststoff
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn gura, Gura, Rollenbahn, Rollenbahnen, Bahn, Bahnen, Rollbahn, Rollbahnen, Röllchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.763,24*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG