Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funktions-Trennwand, HxB 1800 x 1200 mm, Textilbezug hellgrau, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-849901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     849901
EAN/GTIN:
     4260177891238
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Funktions-Trennwand, HxB 1800 x 1200 mm, Textilbezug hellgrau, VE 1 Stk.

Im Hoch- und Querformat einhängbar.

Mit diesen praktischen Funktionswänden trennen Sie schnell und einfach Räume in die von Ihnen gewünschte Größe ab. Die Wände sind wahlweise mit pinnbarem Textilbezug in Königsblau oder mit einer Naturkorkauflage versehen. Ideal zum Befestigen von Infos, Bildern, Plänen, Arbeitsunterlagen usw. Tafel mit stabilem Aluminiumrahmen. Die Wände können sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingehängt werden. Einfaches Verketten von mehreren Wänden mittels separat höhenverstellbaren Metallschiebehaken. Je nach Bedarf können Stative mit Stellschraube, Flachfuß oder mit dekorativem Rondenfuß verwendet werden. Bitte entsprechende Stative mitbestellen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Wandmaterial:
Textilbezug
Wandfarbe:
hellgrau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, büro raumteiler, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Funktionswand, Funktionswände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Korktafel, Korktafeln, Pinntafel, Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Filz-Pinnwand, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Tafel, Tafeln, Textiltafel, Textiltafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG