Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Trennwand, Textilbezug, HxB 1800 x 1200 mm, königsblau, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-849855
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     849855
EAN/GTIN:
     4260177891214
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Funktions-Trennwand, Textilbezug, HxB 1800 x 1200 mm, königsblau, VE 1 Stk.

Ideal zum Befestigen von Infos, Bildern, Plänen, Arbeitsunterlagen usw. Mit diesen praktischen Funktionswänden trennen Sie schnell und einfach Räume in die von Ihnen gewünschte Größe ab. Einfaches Verketten von mehreren Wänden mittels separat höhenverstellbaren Metallschiebehaken. Die Wände können sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingehängt werden.

Tafel mit stabilem Aluminiumrahmen. Beidseitiger pinnbarer Textilbezug.

Je nach Bedarf können Stative in drei verschiedenen Ausführungen mit Stellschraube, T-Flachfuß oder mit dekorativem Rondenfuß verwendet werden. Bitte die entsprechenden Stative für die Trennwand mitbestellen.

Akustik-Ausführung und Wand mit Acrylglas finden Sie in unserem Online-Webshop. Fahrbare Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Wandmaterial:
Textilbezug
Wandfarbe:
königsblau
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-stellwand höhe 1800mm, büro raumteiler, eurokraft basic, 849855 49, Abtrennung, Abtrennungen, Ausstellungswand, Ausstellungswände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotrennwände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafel, Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwände, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schautafel, Schautafeln, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutz, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafel, Textiltafeln, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Zwischenwand, Zwischenwände
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,43*
€ 216,49*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 226,18*
Lager 103
32
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 275,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.