Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen, verzinkt, LxBxH 860 x 530 x 1010 mm, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufswagen, verzinkt
Einkaufswagen, verzinkt
Einkaufswagen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-819092
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4202-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
konga einkaufswagen
einkaufswagen
Einkaufswagen, verzinkt, LxBxH 860 x 530 x 1010 mm, Tragfähigkeit 300 kg.

Obere Plattform ist abklappbar. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Platzsparend ineinander schiebbar. Vielseitig einsetzbar. Ergonomisch und wendig.

Robuster Stahlrahmen galvanisch verzinkt, zusätzlich mit Klarlack überzogen. Tragfähigkeit der oberen Ladefläche 100 kg. Radausstattung 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen. Höhe bis zur oberen Ladefläche 735 mm, Ladeflächenabstand 540 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
860 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
1010 mm
Produkttyp:
Einkaufswagen
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestellmaterial:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 819092 49, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Mehrzweckwagen, Mehrzweckwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.