Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PET-Kraftband, für Bandbreite 13 - 25 mm, tragbar, mit Ablagefach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PET-Kraftband
Bandabroller für PET-Kraftband
Artikel-Nr.:
     103-808725
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17800
EAN/GTIN:
     4030198178003
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Bandabroller für PET-Kraftband, für Bandbreite 13 - 25 mm, tragbar, mit Ablagefach.

Leichter, tragbarer Abroller für PET-Kraftband mit Ablagefach für Verschlusshülsen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Abroller für Umreifungsband
Für Bandart:
PET-Kraftband
Ausführung:
tragbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
ohne Bandbremse
Farbe:
blau
Für Bandbreite:
13 - 25 mm
Für Kerndurchmesser:
76 mm
Für Rollenbreite:
155 mm
Länge:
325 mm
Breite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, kraftband umreifungsset, 808725 49 (ATT1), Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,66*
€ 57,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,55*
€ 57,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 57,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,51*
€ 58,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,08*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,82*
Zubehör
k.A.
30500
ab € 35,41*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,18*
Zubehör
k.A.
30502
ab € 27,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.