Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, für PP-, PET-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Artikel-Nr.:
     103-808687
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17340/B
EAN/GTIN:
     4030198173404
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, für PP-, PET-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP, PET
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
geriffelt
Material:
Metall
Länge:
30 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 77,70*
€ 97,27*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 100,40*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 103,35*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 103,35*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 84,31*
€ 105,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,65*
€ 112,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,47*
€ 95,76
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,04024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.