Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PP-Packband Ausführung leise VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-808253
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1700550
EAN/GTIN:
     4260270821361
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Ausführung leise, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons. Leise abrollende Variante.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
50 mm
Trägermaterial:
PP
Klebeart:
Acrylat
Produkttyp:
PP-Packband
Materialstärke:
47 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50mmx66m braun, pp-klebeband 50mm, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 52,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 73,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 1,27528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.