Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Standard, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-808237
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1700500
EAN/GTIN:
     4260270821347
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Standard, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
45 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, 808237 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 1,54612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,54*
€ 83,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.