Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PVC-Packband Standard VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Packband
PVC-Packband
PVC-Packband
PVC-Packband
Artikel-Nr.:
     103-808024
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1702000
EAN/GTIN:
     4260270821309
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband, Standard, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

PVC-Band Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
50 mm
Trägermaterial:
PVC
Klebeart:
Naturkautschuk
Produkttyp:
PVC-Packband
Materialstärke:
52 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50mmx66m braun, pvc-band, pvc-band 50mm, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 76,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 106,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,02*
€ 84,51
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,97278* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.