Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1150 mm, doppelseitig, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-783730
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA11610DD
EAN/GTIN:
     4250623740197
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1150 mm, doppelseitig, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.

Bauart doppelseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial.

Fachböden Deckböden allseitig abgekantet, ohne Anschlag, 25 mm hoch. Böden im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Tiefe 600 mm mit steckbarem Mittelanschlagbügel (außer Deckboden).

Feldlast: 240 - 810 kg je nach Regalausführung und -höhe. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Einfache Montage, Befestigungsmaterial inkl. Fachteiler sowie Seiten- und Rückwände auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
doppelseitig
Feldlast:
360 kg
Fachlast:
90 kg
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Regalhöhe:
1150 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
verschraubt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, hofe, 783730 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Schraubregal, Aktenschraubregale, Akten-Schraubregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Doppelregal, Doppelregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.