Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bandabroller für PP-Band für Plastikspule, Bandbreite 12 mm tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PP-Band
Bandabroller für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-772313
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17803
EAN/GTIN:
     4030198178034
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Bandabroller für PP-Band, für Plastikspule, Bandbreite 12 mm, tragbar.

Tragbarer Abroller für Plastikspulen, mit Klemmfeder für einfaches Arbeiten.
Weitere Informationen:
Für Rollenbreite:
160 mm
Für Kerndurchmesser:
55 mm
Für Bandbreite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
ohne Bandbremse
Ausführung:
tragbar
Für Bandart:
PP
Produkttyp:
Abroller Umreifungsband
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandroller, Bandabroller, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.