Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regal für Sichtlagerkästen, mit Sichtlagerkästen, Höhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1060x525 mm, Böden 7 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal für Sichtlagerkästen
Regal für Sichtlagerkästen
Regal für Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     103-770728
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     770728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal für Sichtlagerkästen, mit Sichtlagerkästen, Höhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1060x525 mm, Böden 7 Stk

Fachlast 140 kg. Feldlast max. 1400 kg. Für übersichtliche und kompakte Lagerung. Leichte Montage durch schraubenlose Steckverbindungen. Grund- und Anbauregale gleicher Tiefe kombinierbar.

Lieferung komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen (farbig sortiert gemäß Abb.). Stahlblechrahmen und Fachböden verzinkt. Regalaussteifung durch mitgelieferte Kreuzdiagonale in jedem Grundregal sowie in jedem zweiten Anbauregal nötig.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
7 Stk
Ausführung Sichtlagerkasten-Regale:
mit Sichtlagerkästen
Ausstattung mit Behältern:
21 Stk LxBxH 500x310x200 mm, farbig sortiert
Behälterart:
Sichtlagerkasten
Behältermaterial:
Polyethylen (PE)
Breite:
1060 mm
Fachlast:
140 kg
Feldlast max.:
1400 kg
Gestellfarbe:
verzinkt
Höhe:
2000 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Regalart:
Grundregal
Tiefe:
525 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,25*
€ 488,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG