Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtonne, Volumen 60 l, Höhe x Außen-Ø oben 630 x 380 mm, ohne Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechtonne
Stahlblechtonne
Artikel-Nr.:
     103-761531
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2023-00
EAN/GTIN:
     4040136202301
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblechtonne, Volumen 60 l, Höhe x Außen-Ø oben 630 x 380 mm, ohne Deckel.

Schwere Ausführung mit Fußverstärkung, ohne Deckel. Aus feuerverzinktem Stahlblech. Hitzebeständig bis +130 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
630 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
Haltegriffe
Eigenschaft:
hitzebeständig bis 130 °C
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne verzinkt 60l, blech tonne, blechtonne 60l, 761531 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 90,35*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 81,20*
€ 108,10*
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 119,74*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 135,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 167,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021115
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.