Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Modul, BASIC-Version - Stahlblech, lackiert, BxH 1000 x 1500 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard-Modul
Whiteboard-Modul
Whiteboard-Modul
Whiteboard-Modul
Artikel-Nr.:
     103-761056
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R642102
EAN/GTIN:
     8427951642110
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard-Modul, BASIC-Version - Stahlblech, lackiert, BxH 1000 x 1500 mm, weiß.

Verwandeln Sie freie Flächen in ein großzügiges Whiteboard. Zur Gestaltung von unbegrenzten Arbeits- und Schreibflächen für eine optimale Wandausnutzung. Als Einzel- oder Endlos-Tafel verwendbar, auch um die Ecke hinweg montierbar. Einfache Montage mit starken Magneten, die an die Wand verschraubt werden. Tafel kann dank Bohrschablone von einer Person montiert werden. Ideal für Kommunikations-/Meetingbereiche, Think-Tank, Schulungs- und Workshopräume u.v.m.

Die rahmenlosen Module sind aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, wahlweise in der Ausführung BASIC (lackiert) und PRO (beschichtet) lieferbar. Einfache Montage, im Hoch- oder Querformat mit praktischen Magnethalterungen. Nahezu ansatzlos für fast unbegrenzte Arbeits- und Schreibflächen. Am oberen Tafelrand kann eine Flipchartklemme eingehängt werden, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe unter Zubehör. Lieferung inkl. praktischer Stifteablage, Bohrschablone, Befestigungs- und Montagematerial. Aus Stahlblech, Oberfläche lackiert, RAL 9010 reinweiß oder pastellblau, für allgemeine Büro- und Betriebsanwendungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards endlos
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
rahmenlos, beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard 1000x1500 mm, magnet board, magnet-board maul, 761056 49, Endloswhiteboard, Endloswhiteboards, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 170,43*
€ 216,04*
€ 5,50*
ab € 213,57*
€ 277,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
R642002
ab € 76,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.