Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beamerstativ SPOT 2 Glasplatten höhenverstellbar 1050 - 1450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beamerstativ SPOT 2 Glasplatten höhenverstellbar 1050 - 1450 mm
Artikel-Nr.:
     103-761037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     761037
EAN/GTIN:
     8427951030405
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen
Beamerstativ SPOT, 2 Glasplatten, höhenverstellbar 1050 - 1450 mm.

5 Laufrollen, bremsbar. Höhenverstellbar zwischen 1050 - 1450 mm. Elegantes Design. Ideal passen zum Rednerpult FORUM.

Dekorative Stative mit geringem Platzbedarf für Präsentations- und Konferenzräume. Hochwertiges, verchromtes Trägergestell mit fünf Laufrollen, alle bremsbar. Stativhöhe von 1050 - 1450 mm individuell einstellbar. Gebogene Frontplatte aus klarsichtigem, rauchfarbenem Methacrylat. Das Stativ besticht durch 2 Trägerplatten aus spezialgehärtetem Glas für Beamer und Notebook.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Höhenverstellbereich:
1050 - 1450 mm
Farbe:
rauchfarben
Radausstattung:
5 Laufrollen, bremsbar
Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, TV-Wagen, av-wagen, Beamertische, Laptopständer, Notebookständer, Projektion, Projektionen, Projektionstische, Projektortische, Projektionswägen, Projektorwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.