Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Warnband ,mit verschiedenen Aufdrucken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnband
Warnband
Warnband
Artikel-Nr.:
     103-760991
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     760991
EAN/GTIN:
     4260270821187
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Warnband, mit verschiedenen Aufdrucken, VE 108 Rollen, Aufdruck ''Bruchgefahr'', Bandbreite 50 mm.

Selbstklebendes, hochwertiges PVC-Band. Verschließen und warnen gleichzeitig. Hohe Signalwirkung. Textaufdruck 3-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch.

Mehr Sicherheit für Ihre Pakete beim Transport, d.h. keine zerbrochenen Güter, keine beschädigten Pakete. Länge 66 m, Breite 50 mm. Naturkautschuk-Kleber. Sparen Sie durch Mengenrabatt!

Weitere Warnbänder mit Druck auf Anfrage möglich. PVC-Band / Warnklebeband Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen. Hinweisbänder in Signalfarben mit Warnaufdruck.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Bruchgefahr
Farbe:
orange
Kerndurchmesser:
76 mm
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
50 mm
Trägermaterial:
PVC
Klebeart:
Naturkautschuk
Produkttyp:
Warn- und Sicherheitsband
Materialstärke:
52 µm
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierungsband 66m50mm, markierband, markierband 50 mm, EUROKRAFTbasic, Absperrband, Absperrbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Markierbänder, Markierungsbänder, Nassklebeband, Nassklebebänder, Sperrband, Sperrbänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Warnbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,40*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 108 Stück (ab € 3,96667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 478,55*
€ 569,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 469,21*
€ 558,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 428,40*
€ 509,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.