Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt ,Spanngerät, tragbarer Abroller, Band, Metallklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt
Artikel-Nr.:
     103-760812
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17050
EAN/GTIN:
     4030198170502
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, tragbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - Tragbarem Bandabroller mit Ablagefach, für Rollenbreite 155 mm und Kern-Ø 76 mm - 1 Rolle PET-Kraftband verleimt - Metallklemmen, Verpackungseinheit 1000 Stück 16 mm oder 19 mm bzw. 500 Stück 25 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Schwerlast-PET-Kraftband auf Anfrage. Schwerlast-Polyester-Kraftband auf Anfrage. PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien. Kraftband verleimt Umreifungsband aus polyesterverstärkten Textilfasern. Widerstandsfähigkeit vergleichbar mit Stahlband! Das Band ist beweglich und elastisch, hält die Lasten, ohne einzuschneiden. Beständig gegen Wasser und viele chemische Substanzen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +125 °C. Mit dem Spanngerät wird das Band gespannt und geschnitten. Die Metallklemmen sind selbstblockierend.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
850 m
Reißfestigkeit:
450 kg/cm²
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Einsatzdauer:
langfristige Lagerung
Einsatzbereich:
schwere Produkte, empfindliche Produkte, sperrige Produkte
Bandbreite:
16 mm
Lieferumfang:
Spanngerät, Abroller, Band, Metallklemmen
Bandmaterial:
PET-Kraftband, verleimt
Verschlussart:
Metallklemmen
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, kraftband umreifungsset, umreifungs set, umreifungsset banholzer, Abroller für Umreifungsbänder, Bandroller, Bandabroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, PET-Umreifung, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungssets, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,38*
€ 164,77*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,65*
€ 173,53*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 173,56*
6 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,23*
€ 208,84*
3 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 210,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
1 Stück enthält 850 Meter (ab € 0,1781* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 39,44*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 16,19*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 21,13*
Zubehör
k.A.
ab € 59,95*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30501
ab € 42,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.