Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Bockrolle, Tragfähigkeit 250 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-760537
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     141182
EAN/GTIN:
     4053357005378
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Bockrolle, Tragfähigkeit 250 kg.

Auf Alu-Felge . Spezial-Mischung, dadurch spurlos. Abrieb- und schnittfest. Härte 75 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU) - Elastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
250 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan bockrolle 100x40, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Wicke, 760537 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
12
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 51,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 54,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
169073
ab € 19,71*
Ähnlich
Wicke
169078
ab € 37,36*
Ähnlich
Wicke
169075
ab € 31,53*
Ähnlich
Wicke
162451
ab € 73,67*
Ähnlich
Wicke
169077
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.