Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tisch-Unterbauschrank, Schubladen, 1x150 mm hoch, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Unterbauschrank
Tisch-Unterbauschrank
Artikel-Nr.:
     103-760464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     760464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Tisch-Unterbauschrank, Schubladen, 1x150 mm hoch, lichtgrau



Anzahl montierbare Unterbaucontainer Tischbreite 750 mm Kein Unterbaucontainer möglich Tischbreite 1000 und 1250 mm 1 Unterbaucontainer Tischbreite 1500 und 2000 mm 2 Unterbaucontainer Bei Arbeitstischen mit Zubehör Ablageboden unten kann kein 620 mm hoher Unterbaucontainer montiert werden. 620 mm hohe Unterbaucontainer können nur bei Arbeitstischen mit Untergestell 60x30 mm montiert werden. Schubladen 90% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Innenmaße Breite x Tiefe 490x560 mm. Zentralverschluss.

Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
150 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schubladen-Anzahl/Größe:
1 Stk. x 150 mm hoch
Schubladenauszug:
90%
Tiefe:
650 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Verschließbar:
ja
Verschlussart:
Zentralverschluss
Weitere Suchbegriffe: Unterbauschrank, Unterbauschränke, Unterbau, Unterbauten, Hängeblock, Hängeblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG