Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank aus Stahlblech, 6 Fachböden, 8 Schubladen, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, Tür enzianblau, Korpus lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-760335
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-305
EAN/GTIN:
     4025314765359
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Materialschrank aus Stahlblech, 6 Fachböden, 8 Schubladen, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, Tür enzianblau, Korpus lichtgrau.

Ordnung und Übersicht für Material und Kleinteile. Ergonomisches und bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock. Große Farbvielfalt - Sonderfarben auf Anfrage.

Äußerst stabile Stahlblechkonstruktion. Zylinderschloss. Verzinkte Fachböden , im 15-mm-Raster höhenverstellbar. Schubladen auf Gleitführungen 80 % ausziehbar und durch eine Arretierung gegen Herausfallen gesichert. Schubladentraglast 30 kg. Höhenverstellung im Raster von 88 mm möglich.

Ihr Vorteil Vielfältige Innenausstattung und patentierte Schließmechanik durch einfaches Zudrücken des Griffs - z.B. auch mit Handschuhen einfach bedienbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, C+P, 760335 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerschrank, Fächerschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,40*
€ 1.771,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,51*
€ 1.752,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,30*
€ 1.661,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,93*
€ 1.601,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,76*
€ 1.531,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1118-00
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.