Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank aus Stahlblech, 6 Fachböden, 8 Schubladen, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-760334
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-305
EAN/GTIN:
     4025314765380
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Materialschrank aus Stahlblech, 6 Fachböden, 8 Schubladen, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.

Ordnung und Übersicht für Material und Kleinteile. Ergonomisches und bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock. Große Farbvielfalt - Sonderfarben auf Anfrage.

Äußerst stabile Stahlblechkonstruktion. Zylinderschloss. Verzinkte Fachböden , im 15-mm-Raster höhenverstellbar. Schubladen auf Gleitführungen 80 % ausziehbar und durch eine Arretierung gegen Herausfallen gesichert. Schubladentraglast 30 kg. Höhenverstellung im Raster von 88 mm möglich.

Ihr Vorteil Vielfältige Innenausstattung und patentierte Schließmechanik durch einfaches Zudrücken des Griffs - z.B. auch mit Handschuhen einfach bedienbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, C+P, 760334 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerschrank, Fächerschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,65*
€ 1.076,40*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,84*
€ 1.076,98*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,04*
€ 1.183,95*
24 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.237,24*
€ 1.424,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,40*
€ 1.280,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,75*
€ 1.278,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,72*
€ 1.225,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,79*
€ 1.181,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,65*
€ 1.119,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3713|
ab € 74,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3716|
ab € 43,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1118-00
ab € 6,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.