Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahrbare Stehhilfe, Höhenverstellung 515 - 645 mm, Kunstlederbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-760105
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  760105
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stehhilfe
Fahrbare Stehhilfe, Höhenverstellung 515 - 645 mm, Kunstlederbezug

Bequemes und flexibles Arbeiten im Stehen und Sitzen.

Komfortabler, ergonomisch geformter Sitz mit schwarzem Kunstlederbezug. Sitz stufenlos neigungsverstellbar. Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit lastabhängig gebremsten Rollen. Höhenverstellbereich 515 - 645 mm.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Fußstütze:
N
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
515 - 645 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzmaterial:
Kunstlederbezug
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Arbeitsstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 123,65*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 128,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG