Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Deckelfass, Inhalt 220 l, Abnahmemenge ab 12 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelfass
Deckelfass
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     103-760042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     760042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Deckelfass, Inhalt 220 l, Abnahmemenge ab 12 Stk

Aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen. Leicht, stabil, handlich. Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Mit Bauartprüfung und UN-Zulassung für feste Gefahrgutstoffe.

Deckel mit Dichtung. Spannring und Hebelverschluss verzinkt. Restentleerbar.

Weitere Informationen:
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
schwarz
Durchmesser:
590 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
8.2 kg
Haltegriffe J/N:
nein
Höhe:
980 mm
Inhalt:
220 l
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C
Öffnungsdurchmesser:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, pe deckelfass, Fässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG