Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Kombispanner, für Bandbreite 13 - 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-759699
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17315
EAN/GTIN:
     4030198173152
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Kombispanner, für Bandbreite 13 - 19 mm.

Kombinationswerkzeug.

Manuelles Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern. Für Bandbreite 13 - 19 mm. Für Bandstärke 0,38 - 0,63 mm. Vertikal und horizontal einsetzbar. Auch für Hochleistungsband geeignet. Gewicht 4 kg.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
hülsenlos
Für Bandbreite:
13 - 19 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,38 - 0,63 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, bandspanner 13-19mm, verschlussgerät stahlband, verschlusszange, 759699 49 (stb2), Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlbandgerät, Stahlbandgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Umreifungsset, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
12
Frei Haus
ab € 536,90*
€ 595,52*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,43*
€ 596,02*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 566,08*
€ 623,41*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 539,64*
€ 626,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,71*
€ 631,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,52*
€ 708,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,86*
€ 669,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,55*
€ 646,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,90*
€ 638,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20569
ab € 160,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 119,87*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,96*
Zubehör
k.A.
4030198201046
ab € 174,71*
Zubehör
k.A.
4030198205006
ab € 2,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20563
ab € 3,3837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.