Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PP-Band für Bandabroller, VE 4 Stk, Kern-Ø 62 mm, Kurzrolle Bandbreite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759681
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30313
EAN/GTIN:
     4030198303139
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Band, für Bandabroller, VE 4 Stk, Kern-Ø 62 mm, Kurzrolle, Bandbreite 13 mm.

Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Kurzrolle Kunststoffband, 4 Rollen, Kern-Ø 62 mm, Lauflänge 500 m.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.6 kg
Kerndurchmesser:
62 mm
Reißfestigkeit:
150 kg/cm²
Materialstärke:
0.65 mm
Bandlänge:
500 m
Bandbreite:
13 mm
Material:
PP
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 500m x 13mm, kunststoff umreifungsband, kunststoff-umreifungsband 12,7 mm, Band, Bänder, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 12,7325*
€ 14,5425*
18 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,6375*
€ 18,0475*
24 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 17,5375*
€ 18,9675*
29 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 19,12*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 18,625*
€ 20,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,5425*
€ 17,30558
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,8425*
€ 16,47258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4325*
€ 15,98468
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,0625*
€ 15,54438
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,7325*
€ 15,15168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.