Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band ,manuell, mit Schnellspannvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759680
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17143
EAN/GTIN:
     4030198171431
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, mit Schnellspannvorrichtung, für Bandbreite 16 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspanneinrichtung und Blockiersystem. Für Bänder mit 12 und 13 mm Breite, Verschlusshülsen 13 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Höhe:
170 mm
Für Bandstärke:
0,75 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandbreite:
16 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Spannart:
manuell
Produkttyp:
Spann- und Verschlussgerät
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät 16 mm, pp-klebeband, einhebel-verschlussgerät banholzer, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Kartonverschließmaschine, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verschlussgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,57*
€ 138,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 141,83*
8 Tage
999
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 169,77*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 169,90*
€ 3,95*
ab € 263,82*
€ 284,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.