Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 13 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PP-Band
Bandabroller für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759676
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17605
EAN/GTIN:
     4030198176054
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Abrollstativ für Paketierung
Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 13 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.

Fahrbarer Abroller mit Ablagefach für Verschlusshülsen und Bandbremse.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Abroller für Umreifungsband
Für Bandart:
PP
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
mit Bügelbremse
Farbe:
blau
Für Bandbreite:
13 mm
Für Kerndurchmesser:
406 mm
Länge:
620 mm
Breite:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, pp-umreifungsband 13mm, 759676 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 202,15*
€ 247,46*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 232,60*
€ 281,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.