Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PP-Band für Bandabroller, VE 4 Stk, Kern-Ø 62 mm, Kurzrolle Bandbreite 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759675
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30314
EAN/GTIN:
     4030198303146
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Band, für Bandabroller, VE 4 Stk, Kern-Ø 62 mm, Kurzrolle, Bandbreite 16 mm.

Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Kurzrolle Kunststoffband, 4 Rollen, Kern-Ø 62 mm, Lauflänge 500 m.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.1 kg
Kerndurchmesser:
62 mm
Reißfestigkeit:
170 kg/cm²
Materialstärke:
0.6 mm
Bandlänge:
500 m
Bandbreite:
16 mm
Material:
PP
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 16x0,6mm 500m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Band, Bänder, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,275*
€ 15,195*
19 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,5775*
€ 21,9875*
2 Tage
92
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,6425*
€ 22,0525*
5 Tage
98
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 22,63*
3 Tage
108
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,3625*
€ 22,8725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,195*
€ 18,08205
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,425*
€ 17,16575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,935*
€ 16,58265
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,615*
€ 16,20185
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,275*
€ 15,79725
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,02655* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 44,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,11*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 83,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 28,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.