Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PP-Band, für Kurzrolle, Bandbreite 13 - 16 mm, tragbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PP-Band
Bandabroller für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759673
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19354
EAN/GTIN:
     4030198193549
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Bandabroller für PP-Band, für Kurzrolle, Bandbreite 13 - 16 mm, tragbar.

Tragbarer Abroller für Kurzrollen mit Kern-Ø 62 mm, inkl. Klemmfeder für arbeitsfreundliches Abrollen des Bandes.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Abroller für Umreifungsband
Für Bandart:
PP
Ausführung:
tragbar
Ausstattung:
ohne Bandbremse
Farbe:
blau, schwarz
Für Bandbreite:
13 - 16 mm
Für Kerndurchmesser:
62 mm
Länge:
260 mm
Breite:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, 759673 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,12*
€ 81,71*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 72,63*
€ 82,32*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 82,36*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 88,87*
€ 4,95*
ab € 78,04*
€ 88,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 52,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 59,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 63,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 148,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 46,44*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,03553*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 41,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 42,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.