Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 - 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngerät für PP-Band
Spanngerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759670
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19176
EAN/GTIN:
     4030198191767
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Spanngerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 - 16 mm.

Für Bandbreite 13 - 16 mm, mit beschichtetem Hebel.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Für Bandbreite:
13 - 16 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
270 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, pp-klebeband, kombispanner kunststoffband, 759670 49 (K100), Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, PET-Umreifung, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 70,67*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 71,26*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 71,26*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,07*
€ 74,63*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,55*
€ 75,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 36,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 42,57*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,56*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02853*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.