Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nassklebestreifengeber elektronisch für Bandbreite 40 - 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebestreifengeber
Nassklebestreifengeber
Artikel-Nr.:
     103-759637
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     2000050
EAN/GTIN:
     4260270820913
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Nassklebestreifengeber, elektronisch, für Bandbreite 40 - 80 mm.

Extrem starker, sicherer und optisch ansprechender Verschluss. Umweltfreundlich, hitze-, kälte-, licht- und feuchtigkeitsbeständig. Diebstahlsichere Verschlusstechnik durch organische Verbindung zwischen Klebestreifen und Karton.

Klebestreifengeber, elektronisch 28 Standardlängen von 150 - 2900 mm sind sofort einstellbar. Endlos-Taste, Wassertank mit Überlaufventil, stufenlos regulierbare Oberheizung.
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
13 kg
Für Kleberollenart:
unverstärkte und verstärkte Nasskleberollen
Ausführung Klebestreifengeber:
28 Längen von 150 - 2900 mm programmierbar
Bedienungsart:
elektrisch
Rollenlänge max.:
200 m
Für Bandbreite:
40 - 80 mm
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: klebestreifengeber hade, klebestreifengeber, nassklebebandspender automatisch, Anleimmaschine, Anleimmaschinen, Bandroller, Bandabroller, Klebebandabroller, Klebestreifenspender, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 1.341,53*
€ 1.371,52*
Lager 103
83 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.391,37*
€ 1.421,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,11*
€ 1.511,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.779,02*
€ 1.932,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,35*
€ 1.691,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,37*
€ 1.655,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.