Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90°, Stahlrahmen, Stahlröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurve 90°
Kurve 90°
Kurve 90°
Kurve 90°
Artikel-Nr.:
     103-759583
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00680
EAN/GTIN:
     4030127006803
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Kurve 90°, Stahlrahmen, Stahlröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm.

Das modulare System für zügigen Materialfluss. Hochwertig verarbeitet. Ideale Ergänzung im Fördersystem.

Stabile Seitenprofile aus verzinktem Stahl, 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Stahl- oder Kunststoffröllchen, Ø 48 mm. Versetzte Anordnung der Röllchen von Achse zu Achse bei gleicher Anzahl Röllchen / Achse. Die Unterseite des Fördergutes muss eben, fest und glatt sein. Statische Tragfähigkeit 200 kg pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützabstand. Zusammenstellung Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen. Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. Bahnbreite nach der größten und Achsabstand nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. Bevorzugt stationär in geschlossenen, trockenen Räumen. Relativ hohes Eigengewicht.

Sonderausführungen, Kurven 45° und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
69 mm
Achsabstand:
75 mm
Kurve:
90 °
Kurveninnenradius:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Gura, 759583 49, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Kleinrollenbahnen, Röllchenbahn, Röllchenbahnen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,93*
€ 266,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 266,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,18*
€ 287,75*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,40*
€ 331,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,38*
€ 392,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 95,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.