Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90°, Stahlrahmen, Stahlröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurve 90°
Kurve 90°
Kurve 90°
Kurve 90°
Kurve 90°
Artikel-Nr.:
     103-759573
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05642
EAN/GTIN:
     4030127056426
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Kurve 90°, Stahlrahmen, Stahlröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm.

Das modulare System für zügigen Materialfluss. Hochwertig verarbeitet. Ideale Ergänzung im Fördersystem.

Stabile Seitenprofile aus verzinktem Stahl, 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Stahl- oder Kunststoffröllchen, Ø 48 mm. Versetzte Anordnung der Röllchen von Achse zu Achse bei gleicher Anzahl Röllchen / Achse. Die Unterseite des Fördergutes muss eben, fest und glatt sein. Statische Tragfähigkeit 200 kg pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützabstand. Zusammenstellung Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen. Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. Bahnbreite nach der größten und Achsabstand nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. Bevorzugt stationär in geschlossenen, trockenen Räumen. Relativ hohes Eigengewicht.

Sonderausführungen, Kurven 45° und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
69 mm
Achsabstand:
100 mm
Kurve:
90 °
Kurveninnenradius:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gura, 759573 49, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Kleinrollenbahnen, Röllchenbahn, Röllchenbahnen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.