Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türschild aus Glas, 2 Haltern aus Edelstahl, BxHxT 150x150x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-759304
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  759304
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Türschilder
Türschild aus Glas, mit 2 Haltern aus Edelstahl, BxHxT 150 x 150 x 28 mm

Eleganz in Glas und Edelstahl.

Die elegante, klare Schilderserie für besondere Design-Ansprüche im Gebäude. 2 Einscheibensicherheitsgläser (ESG) mit einer Stärke von je 4 mm werden von Befestigungselementen aus Edelstahl gehalten. Die Beschriftung der Schilder erfolgt durch Spezialfolien, die einfach zwischen die Scheiben gelegt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl Halter:
2 Stk
Befestigungsart:
Wandmontage
Breite:
150 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
488 g
Glasstärke:
4 mm
Höhe:
150 mm
Material:
ESG-Sicherheitsglas
Tiefe:
28 mm
... > Bürozubehör > Beschilderung, Leitsysteme > Türbeschilderung
Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilder, Beschilderung, Beschilderungen, Leitsystem, Leitsysteme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 10,00*
€ 40,48*
Kaiser_Kraft
2 Tage
Frei Haus
€ 41,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG