Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportkorb, ohne Stoßschutzleiste, galvanisch verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Transportkorb
Lager- und Transportkorb
Lager- und Transportkorb
Artikel-Nr.:
     103-757930
Hersteller:
     RIMO
Herst.-Nr.:
     1201111
EAN/GTIN:
     4053137600014
Suchbegriffe:
Handkorb
Tragekorb
Transport-Korb
Transportkorb
Lager- und Transportkorb, ohne Stoßschutzleiste, galvanisch verzinkt.

Platzsparend - ineinander stapelbar. Maschung Boden 35 x 50 mm. Wände 40 x 100 mm.

Radausstattung 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, spurlose Vollgummibereifung. Deckel als Zubehör , mit Vorhängeschloss verschließbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
815 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
745 mm
Füllhöhe:
610 mm
Volumen:
250 Liter
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Weitere Suchbegriffe: rimo transportkorb, transport korb, 757930 49, Gitterwagen, Gitterwägen, Rollbehälter, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkörbe, Wäschekorb, Wäschekörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.