Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rednerpult, 2 Ablagen, Front aus Stoff, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rednerpult, 2 Ablagen
Rednerpult, 2 Ablagen
Rednerpult, 2 Ablagen
Rednerpult, 2 Ablagen
Artikel-Nr.:
     103-757396
Herst.-Nr.:
     RP 01-K95 KOENIGSBLAU
EAN/GTIN:
     4260177894109
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Rednerpult, 2 Ablagen, Front aus Stoff, blau.

Ideal für Präsentationen, Konferenzen oder auch zum Einsatz für Steharbeitsplätze. Wahlweise Tafel beidseitig aus Stahlblech oder mit Stoff bespannt. Mobil auf vier Lenkrollen. Geeignet zum ergonomischen und rückenschonenden Arbeiten.

Stabile Stahlrohrkonstruktion, Tafel auf der Vorderseite BxH 500 x 1050 mm. Obere Platte geneigt BxT 590 x 430 mm, untere Platte BxT 550 x 260 mm. Höhe vorne 1140 mm, Höhe hinten 1220 mm. Breite x Tiefe 590 x 500 mm. Tafel beidseitig mit Stoff bespannt. Vorne und hinten pinnbar. Gestell lichtgrau RAL 7035.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1220 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
blau
Radausstattung:
4 Rollen
Weitere Suchbegriffe: ergonomisches Stehpult, redner pult, 757396 49, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, Hochtisch, Hochtische, Pult, Pulte, Rednerpulte, Rollpult, Rollpulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpulte, Stehtisch, Stehtische, Tischpult, Tischpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.