Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne, Volumen 110 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne
Rundtonne
Rundtonne
Artikel-Nr.:
     103-757144
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81061100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne craemer 110 liter
kunststofftonne weiß
kunststofftonne
Rundtonne, Volumen 110 l, ab 1 Stk.

Platzsparend ineinander stapelbar. Mit Deckel stapelbar. Praktische Tragegriffe. Aus lebensmittelechtem, naturweißem Niederdruck-Polyethylen. Passende Deckel sind als Zubehör erhältlich. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
110 Liter
Höhe:
730 mm
Gewicht:
6 kg
Durchmesser unten:
420 mm
Durchmesser oben:
515 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 757144 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Mehrwegbehälter, Mehrzweckbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen, Transportbehälter, Vielzweckbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.