Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kombiascher, Stahlblech, Volumen 17 l, HxØ 610 x 250 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Kombiascher
Sicherheits-Kombiascher
Sicherheits-Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-756810
Herst.-Nr.:
     3554
EAN/GTIN:
     4030695035540
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sicherheits-Kombiascher, Stahlblech, Volumen 17 l, HxØ 610 x 250 mm, silber.

Aluminiumauffangtopf für Zigarettenabfälle. Bequemer Abfalleinwurf. Abnehmbarer Metalldeckel, schwarz lackiert. Mit bodenschonendem Kantenschutz.

Die Sicherheits-Ascher-Abfall-Kombination enthält einen trichterförmigen Deckel, der die Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten lässt. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch und auch kein Entflammen möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
610 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Volumen Abfallbehälter:
17 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
250 mm
Material Ascher:
Aluminium
Farbe Ascher:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, abfallsackhalter, var abfallsackhalter, VAR, 756810 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 85,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,42*
€ 85,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 85,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 87,54*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 89,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.