| |
|
| Artikel-Nr.: 103-756799 Herst.-Nr.: ASOLA 90/A GRIGIO CHIARO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schalenstuhl aus Polypropylen, ohne Polster, grau, VE 4 Stk.
PP-Sitzschale in vier Farben. Mit oder ohne grauem Polster. Luftige Rückenlehne.
Robuste Sitzschale aus Polypropylen. Verchromtes Stahlrohrgestell, Ø 20 x 1,5 mm, mit Bodengleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 420 x 435 x 450 mm. Gesamtmaße Höhe x Breite x Tiefe 800 x 495 x 520 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | grau | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | Polypropylen (PP) | Gestellfarbe: | Chrom | Gestellmaterial: | Stahlrohr, verchromt | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Sitzhöhe: | 420 mm | Sitzbreite: | 435 mm | Sitztiefe: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl grau leder, besucherstuhl leder, besucherstuhl, 756799 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Kunststoff-Stapelstuhl, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstuhl, Stapelstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |