Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standvitrine, Höhe 2000 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1500 x 400 mm, Edelstahl-Optik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standvitrine
Standvitrine
Standvitrine
Artikel-Nr.:
     103-756657
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001411
EAN/GTIN:
     4260222860332
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
Standvitrine, Höhe 2000 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1500 x 400 mm, Edelstahl-Optik.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße.

5-seitige Außenverglasung und Schiebetüren 4 mm stark. 3 stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden, 8 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
Edelstahl-Optik
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 756657 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.130,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,56*
€ 2.889,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,67*
€ 2.844,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,94*
€ 2.697,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.198,70*
€ 2.616,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,21*
€ 2.534,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001406
ab € 185,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.