Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenvitrine, Höhe 2000 mm, 1 Drehflügeltür, BxT 500 x 500 mm, Edelstahl-Optik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenvitrine
Säulenvitrine
Säulenvitrine
Artikel-Nr.:
     103-756645
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001399
EAN/GTIN:
     4260222860301
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
Säulenvitrine, Höhe 2000 mm, 1 Drehflügeltür, BxT 500 x 500 mm, Edelstahl-Optik.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße. 5-seitige Außenverglasung 4 mm, Drehflügeltüren 5 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
Edelstahl-Optik
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 756645 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,49*
€ 1.722,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,25*
€ 1.706,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,84*
€ 1.617,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,40*
€ 1.557,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,05*
€ 1.482,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001406
ab € 185,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.