Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenvitrine, Höhe 2000 mm, 1 Drehflügeltür, BxT 400 x 400 mm, Edelstahl-Optik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenvitrine
Säulenvitrine
Säulenvitrine
Artikel-Nr.:
     103-756643
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001396
EAN/GTIN:
     4260222860295
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
Säulenvitrine, Höhe 2000 mm, 1 Drehflügeltür, BxT 400 x 400 mm, Edelstahl-Optik.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße. 5-seitige Außenverglasung 4 mm, Drehflügeltüren 5 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
Edelstahl-Optik
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, standvitrine b 400 mm, 756643 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,64*
€ 1.497,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,56*
€ 1.495,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,80*
€ 1.417,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,39*
€ 1.361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,82*
€ 1.283,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001406
ab € 184,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.