Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, halbhoch, Höhe 910 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1000 x 400 mm, hochglanzverchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, halbhoch
Vitrine, halbhoch
Vitrine, halbhoch
Artikel-Nr.:
     103-756615
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001413
EAN/GTIN:
     4260222860202
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Schiebetür-Vitrine
Vitrine, halbhoch, Höhe 910 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1000 x 400 mm, hochglanzverchromt.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße. 5-seitige Außenverglasung 4 mm, Drehflügeltüren 5 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
910 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
hochglanzverchromt
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Ausführung:
halbhoch
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 756615 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.265,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,78*
€ 1.747,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,14*
€ 1.730,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,59*
€ 1.639,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,67*
€ 1.578,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,51*
€ 1.505,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.