Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenvitrine, Höhe 2000 mm, 1 Drehflügeltür, BxT 400 x 400 mm, hochglanzverchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenvitrine
Säulenvitrine
Säulenvitrine
Artikel-Nr.:
     103-756609
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001395
EAN/GTIN:
     4260222860158
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
Säulenvitrine, Höhe 2000 mm, 1 Drehflügeltür, BxT 400 x 400 mm, hochglanzverchromt.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße. 5-seitige Außenverglasung 4 mm, Drehflügeltüren 5 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
hochglanzverchromt
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, standvitrine b 400 mm, 756609 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,82*
€ 1.664,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,84*
€ 1.634,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,83*
€ 1.550,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,15*
€ 1.497,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,27*
€ 1.434,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001406
ab € 184,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.