Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine, Höhe 1000 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1000 x 300 mm, silber eloxiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine
Wandvitrine
Wandvitrine
Artikel-Nr.:
     103-756607
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001433
EAN/GTIN:
     4260222860134
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
bst systeme wandvitrine
Wandvitrine, Höhe 1000 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1000 x 300 mm, silber eloxiert.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . 5-seitige Außenverglasung und Schiebetüren 4 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, 756607 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrine, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,13*
€ 1.215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,59*
€ 1.125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,71*
€ 1.084,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,74*
€ 1.049,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.