Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Türschild, im Hoch- oder Querformat, VE 10 Stk, BxH 150 x 148 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium-Türschild
Aluminium-Türschild
Aluminium-Türschild
Aluminium-Türschild
Artikel-Nr.:
     103-756564
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     IS148X150KK
EAN/GTIN:
     8595578360264
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Aluminium-Türschild, im Hoch- oder Querformat, VE 10 Stk, BxH 150 x 148 mm.

Ansprechendes, leicht gewölbtes Schildersystem aus Aluminium, silber eloxiert für jeden biegsamen Druckträger. Mit Anti-Reflex-Abdeckfolie und schwarzen Kunststoffendkappen. Montage im Hoch- oder Querformat möglich.

Wandbefestigung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln. Preiswerte Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
17 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Anti-Reflex-Abdeckfolie
Rückplattenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, 756564 49, Beschriftungsschild, Beschriftungsschilder, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,51*
€ 183,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,23*
€ 181,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,68*
€ 172,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,50*
€ 162,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,45*
€ 144,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.